Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles 3/8 pouce Assortiment de 19 pièces
Douille impériale, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste assortiment dans une boîte en métal, 19 pièces
- Cet assortiment contient un jeu complémentaire en pouces idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquant peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Parfait pour de nombreuses applications
- 15 douilles courtes pour profils externes TX avec des surplats de 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 pouce
- Avec cardan et deux rallonges de 125 mm et 250 mm
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
Opération de fixation puissante et efficace
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Peut être inversé d'une seule main avec le cadran
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!