Contenu :
- Poinçon et de filières M16, M20, M25, M32, M40 et 30,5
- Boulons d'attelage KL Ø 9,5 et 19,0
Poinçon de refendage
Durabilité
Boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique pour une protection optimale contre la saleté.
Longue durée de vie
Grâce à la toute nouvelle géométrie de coupe.
Trous circulaires précis exempts de bavure.
- 3x refendages du matériau dans la filière.
- Aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage.
- Usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.
Alignement précis au niveau de la ligne médiane.
Quatre encoches sur la filière.
Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!