Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1
Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1 - 1
Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1

Equipé de deux inserts plastique

  • Dimensions du système: 8.4.1
  • Largeur x profondeur x hauteur: 500 x 380 x 85 mm
  • Poids du produit (par pièce): 2400 g

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de compartiments Dimensions du système Largeur x profondeur x hauteur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581110101
10 PCS 8.4.1 500 x 380 x 85 mm 2400 g
1 pcs
5581110104
32 PCS 8.4.1 500 x 380 x 85 mm 2400 g
1 pcs
5581110100
6 PCS 8.4.1 500 x 380 x 85 mm 2400 g
1 pcs
5581110103
16 PCS 8.4.1 500 x 380 x 85 mm 2400 g
1 pcs
5581110102
8 PCS 8.4.1 500 x 380 x 85 mm 2400 g
1 pcs
5581110105
24 PCS 8.4.1 500 x 380 x 85 mm 2400 g
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
Idéal pour le stockage de petites pièces qui sont transportés et stockés dans la mallette.