Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976
Acier zingué bleu (A2K) et vis à tôle combi avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu : 890 pièces
- 100 vis à tôle à tête hexagonale 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 100 vis à tôle à tête hexagonale 6,3 x 16 mm
- 50 vis à tôle à tête hexagonale 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
- 40 vis à tôle à tête hexagonale 8,0 x 19 mm
- 25 vis à tôle à tête hexagonale 8,0 x 25 mm
- 50 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
- 50 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (18 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (18 mm) 6,3 x 20 mm
- 25 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (22mm) 6,3 x 16 mm
- 25 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (21mm) 8,0 x 19 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!