Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de fixation Type BK
Acier galvanisé à chaud, matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)
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
Auto-ajustable
Le type BK est particulièrement recommandé lorsqu'il n'est pas possible de déterminer précisément l'épaisseur de la bride ou lorsque celle-ci varie au sein d'une structure.
Il est idéalement conçu pour combler les trous oblongs et pour une utilisation sur l'extrémité ouverte d'un rail C grâce à la largeur de sa section arrière.
Les raccords pour vis Ø M8, M10 et M12 comportent un autre "ergot" qui s'insère parfaitement dans l'ouverture d'un rail C. Ceci permet d'immobiliser le raccord sur l'assemblage.
Le type BK comporte une surface plane, afin de pouvoir serrer complètement un écrou ou une tête de vis.
Capacité de charge à la traction recommandée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.
Capacité de charge transversale recommandée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis) avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.
- Avec bride droite et coudée à ≤ 15°
- Entretoises utilisables : Type BF2, BG2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!