Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de fixation Type BW
Acier galvanisé à chaud, matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)
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
Le type BW comporte une surface plane, afin de pouvoir serrer complètement un écrou ou une tête de vis.
Capacité de charge à la traction recommandée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.
Capacité de charge transversale recommandée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis) avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.
Avec bride angulaire de 8–10°
Entretoises utilisables : Type BH, BF1, BG1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!