Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Axe d'articulation ISO 2341 acier zingué forme B
Axe d'articulation ISO 2341 acier zingué forme B - 1
Axe d'articulation ISO 2341 acier zingué forme B - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Axe d'articulation ISO 2341 acier zingué forme B

ISO 2341 acier zingué, forme B

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Boulon avec trou de passage pour la fixation afin d'éviter tout glissement