Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon à tête étroite
Goujon à tête étroite - 1
Goujon à tête étroite - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon à tête étroite

DIN 1434, acier zingué blanc (A2K)

  • Diamètre du trou: 4 mm
  • Distance entre l'extrémité du boulon et le centre du trou: 5 mm
  • Diamètre de tête: 19 mm
  • Hauteur de tête: 3 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Forme: Form B mit Splintloch

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre du trou Distance entre l'extrémité du boulon et le centre du trou Quantité Cdt
Prix/Cdt
026000142
14,000 mm 45 mm 4 mm 5 mm
5 pcs
02600014
14 mm 40 mm 4 mm 5 mm
10 pcs