Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bâche de protection longue durée
Bâche de protection longue durée - 1
Bâche de protection longue durée - 2
Bâche de protection longue durée - 3
Bâche de protection longue durée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bâche de protection longue durée

Bâche professionnelle tout temps, dite " de couvreur "

  • Couleur: Gris clair

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Matière Longueur Largeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681000240
Polyester - PES 5,85 m 4 m 15,4 kg
1 pcs
0681001240
Polychlorure de vinyle - PVC 5,73 m 4 m 15,4 kg
1 pcs
0681001241
Polychlorure de vinyle - PVC 8,58 m 6 m 26,4 kg
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
  • Toile en polyester haute ténacité, enduction double face PVC

  • Stabilisée aux UV, lui conférant une longue durée de vie

  • Extrêmement résistante et d’une grande souplesse

  • Coloris gris clair

  • Réparable, par patch adhésif ou par soudure

  • Excellent compromis entre poids et résistance

  • Bavette de fixation intermédiaire évitant le phénomène d’abrasion, permettant également une utilisation partielle de la bâche

  • Bâche tout temps

  • Œillets en laiton nickelé tous les 50 centimètres

Résistance à la déchirure chaîne/trame : 302/217 N


Résistance à la température : -30 °C à +70 °C