- Produit contenant 93% de métal et 7% de flux
- Résistance à la traction : 50 daN / mm²
- Allongement de 14%
- Densité de 9.1
- Technologie tubulaire garantissant une longue durée de vie du produit en stock
- Baguette avec une bonne fluidité et une excellente capacité de mouillage
- Cette technologie offre une grande efficacité d'application et de précision tout en limitant au strict nécessaire de l'application les produits de fluxage
- Pas de contact manuel entre l'opérateur et le flux de décapage
- Pas de fragilité de l'enrobage
- Avantages conjugués de l'enrobage souple avec l'enrobage rigide
- Ecoulement du flux en bout avant la fusion du métal
- Réduction de l'apport calorifique par rapport à la baguette pleine
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Brasage argent pour les aciers traités, mais également pour le brasage des aciers, tubes en cuivre, des installations de gaz combustible
Autres applications : forage, robinetterie, réparation, maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!