Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+ - 1
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+ - 2
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+ - 3
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+ - 4
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+ - 5
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+ - 6
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+ - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+

Baladeuse LED pliable avec tête d'éclairage fine. Avec port de charge USB-C et fonction sans fil.

  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 70
  • Flux lumineux d'éclairage principal: 1000 lm
  • Flux lumineux d'éclairage latéral: 150 lm
  • Température de couleur: 6500 K
  • Durée d'éclaraige min./max.: 2-15 h
  • Autonomie éclairage principal: 2 h
  • Autonomie éclairage secondaire: 8 h
  • Temps de charge: 4 h
  • Résistance aux impacts: IK07
  • Indice de protection IP: IP 20
  • Tension nominale: 3.7 V/CC
  • Capacité de la batterie: 4400 mAh
  • Type de pile/batterie: Li-lon
  • Classe de protection de la lampe: Classe de protection III/très basse tension de protection
  • Classe de protection du chargeur: Classe de protection II/isolation de protection
  • Type de connexion: Sans fil, USB
  • Température de fonctionnement min./max.: -10 à 40 °C
  • Type de prise: C
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
Art. N° Indice min. de rendu des couleurs (CRI) Flux lumineux d'éclairage principal Flux lumineux d'éclairage latéral Température de couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827940390
70 1000 lm 150 lm 6500 K
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Bandes LED des deux côtés de la tête d'éclairage, plus spot sur le dessus



Niveaux de luminosité


  • Lumière principale 1 000–100 lm sur un côté

  • Lumière principale 1 000-100 lm des deux côtés, avec 500 lm chacun

  • Eclairage spot 150 lm


Séquence de commutation des deux boutons


  • Bouton supérieur : spot / éclairage principal sur un côté / arrêt

  • Bouton inférieur : les deux bandes LED activées, avec 500 lm chacune / arrêt.


Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé pour ce faire



Le luminaire clignote brièvement lorsque les niveaux de lumière le plus faible et le plus élevé sont atteints



Temps de charge : env. 5 heures via le câble USB/env. 6,5 heures via le socle de charge



La lampe peut être chargée via le câble USB-C ou le socle de charge sans fil (Ergopower Pad I, art. 0827940991 ou Pad II, art. 0827940992)



La tête de la lampe peut pivoter à 180°



Tête d'éclairage ultra-mince pour les espaces étroits - 12 mm de large



Crochet et aimant intégrés au bas de la lampe



Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison



Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.

Indication

Batterie lithium-ion 3,7 V, 4 400 mAh