Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire
Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire - 1
Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire - 2
Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire

Particulièrement résistant au vieillissement et aux intempéries ; ruban d'étanchéité pour scellement permanent à exigences élevées à l'intérieur et en extérieur.
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
Mousse à cellules fermées pour la meilleure étanchéité possible


Offre une protection optimale contre les infiltrations d'eau.



Résilience élevée et haute flexibilité du matériau


Les petites zones irrégulières de la surface d'application sont très bien lissées, évitant toute infiltration d'eau.



Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement, aux UV et aux températures


Offre également une protection optimale pour les joints exposés à de lourdes charges.



Excellente compatibilité avec les matériaux, car ne contient pas de solvants



Très bonne résistance à l'abrasion

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage et d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.