Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'isolation climatisation blanc
Pour le collage de joints de matériaux isolants de tuyaux dans la zone froide / climatisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Evite les ponts thermiques aux jonctions des isolants
- Peut être utilisé pour isoler les colliers de suspension
- Se découpe facilement
Conforme à la norme B1 DIN 4102 (comportement au feu) pour la bande noire
Conforme à la norme B2 DIN 4102 pour la bande blanche
Pour le collage des fentes et des jonctions de tuyauteries isolées dans le domaine de la climatisation et du froid
La couleur blanche ajoute un côté esthétique à l'installation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!