Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Papier abrasif sec pour véhicule red perfect®
Utilisé pour les apprêts de ponçage, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).
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
Pas de déchirure ni d'effilochage du disque autour des bords et des trous d'extraction
Grâce au film plastique hautement résistant à la déchirure
Temps de meulage plus rapides et fonctionnement efficace avec des résultats très positifs
- Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.
- Convient à tous les disques auto-agrippants disponibles dans le commerce
Taux d'enlèvement très élevé et longue durée de vie
Grâce à la large diffusion ouverte en combinaison avec le revêtement stéarate
Grains P 100 - P 120
Ponçage initial des apprêts des nouvelles pièces (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brut, pré-ponçage des enduits en polyester et fins, nivelage des bords.
Grains P 100 - P 500
Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.
Grains P 600-P 3000
Elimination de la saleté et des défauts, de l'effet peau d'orange, de la poussière emprisonnée et de la peinture vernie transparente.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!