Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bandes isolantes à bords, pied autocollant et effet d'élévation CERAfix 208

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bandes isolantes à bords, pied autocollant et effet d'élévation CERAfix 208

Convient parfaitement aux travaux de rénovation qui impliquent la séparation des chapes murales et au sol
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
  • Excellentes propriétés d'isolation phonique

  • Comportement au feu classe E conforme à la norme EN 13501-1/B2 selon DIN4102

  • Peut être comprimée : n'empêche pas le mouvement de la surface de chape

  • Empêche les trajectoires sonores de structure causées par le mortier

  • Avec protection inférieure

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.