Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre de maintien intermédiaire
Barre de maintien intermédiaire - 1
Barre de maintien intermédiaire - 2
Barre de maintien intermédiaire - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre de maintien intermédiaire

Permet de bloquer la charge sur la surface de charge

  • Plage de serrage min./max.: 2400-2700 mm
  • Largeur: 33 mm
  • Hauteur: 115 mm
  • Matière: Aluminium
  • Finition: Brut
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
Art. N° Plage de serrage min./max. Largeur Hauteur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713920200
2400-2700 mm 33 mm 115 mm Aluminium
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
  • L'utilisation de plusieurs barres de maintien intermédiaires permet de diviser la charge en plusieurs zones

  • Matériau : Aluminium

  • Elément de serrage doté d'une protection antidérapante supplémentaire