Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à talon Nanovib®
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Réduction du poids :
- Pince à talon : 75% moins lourde que les pinces à talon traditionnelles tout acier : prévient des risques de T.M.S du dos.
Résistance :
- Manche en Alliage Aluminium Haute Performance trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparables à l'acier.
- Talon en acier forgé.
Ergonomie :
- Trois fois plus léger que les pinces à talon traditionnelles tout acier : permet de nouvelles possibilités d'utilisation en hauteur à bout de bras, facilite le transport de l'outil...
- Côté talon : les trois crans permettent à l'outil de s'adapter aux différentes hauteurs des charges par rapport au sol ; la nouvelle forme arrondie du talon permet de riper les banches latéralement.
Aluminium Haute Performance identique à celui utilisé dans l'aéronautique.
Certification GS.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!