Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre de douche spécial rénovation
Support de fixation pour douchette spécifique pour la rénovation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Barre en laiton chromé
- Supports de fixation et support de douchette en ABS
- Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés, avec rotation à 360°
- Le support de fixation coulisse sur la barre et permet d'ajuster les entraxes de fixation
- Bouton presser / relâcher pour le réglage du support de douchette avec joint caoutchouc pour éviter les rayures sur la barre
- Idéal pour la rénovation
- Ce produit peut être combiné avec une douchette et un flexible.
S'utilise dans le domaine sanitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!