Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barres de toit Aluminium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barres de toit Aluminium

Installation rapide et facile sans perçage supplémentaire

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
  • Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique

  • Pour tous les types de véhicules standard en Europe

  • Capacité de charge maximale de 75 kg par barre de toit

  • Testées TÜV et testées pour les impacts 20 g

  • Inoxydable

  • Avec kit de montage, pieds prémontés et instructions de montage

  • Stabilité particulièrement élevée grâce à l'aluminium anodisé associé à un plastique de haute qualité
Indication
  • Respecter la charge admissible maximum sur le toit = barres de toit + accessoires + charge

  • Les supports latéraux, les serrures et le rouleau de chargement ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison
Article ni repris, ni échangé.