Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande d'entretoise
Bande d'entretoise - 1
Bande d'entretoise - 2
Bande d'entretoise - 3
Bande d'entretoise - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'entretoise

La bande d'entretoise fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse

  • Longueur: 345 mm
  • Largeur: 18 mm
  • Hauteur: 8 mm
  • Matière: Polyamide - PA 6 GF30
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0907000100
345 mm 18 mm 8 mm Polyamide - PA 6 GF30
50 pcs
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
Crée un dégagement entre les panneaux de terrasse et la sous-structure


Réduit le risque de cisaillement des vis



Garantit une ventilation optimale sous les panneaux de sol de la terrasse


Empêche la stagnation d'eau et le pourrissement prématuré du bois



Fixée par des vis à tête cylindrique bombée ASSY A2, famille 0153...