Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barrette de coupure de terre

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barrette de coupure de terre

Assurer la sécurité par rapport aux risques d'électrocution

  • Section de câble min./max.: 2-35 mm²
  • Nombre de connections: 4 PCS
  • Section de câble min.: 2 mm²
  • Section de câble max.: 35 mm²
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
Art. N° Section de câble min./max. Nombre de connections Section de câble min. Section de câble max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0969102180
2-35 mm² 4 PCS 2 mm² 35 mm²
10 pcs
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
  • Corps en cuivre

  • Visserie acier zingué

  • Montage sûr et rapide

  • Coupure de circuit de mise à la terre