Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie rechargeable NiMH haute capacité préchargée Préchargée
Convient parfaitement aux applications nécessitant des besoins énergétiques élevés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ce produit peut être utilisé immédiatement
- Peut être utilisée immédiatement car la batterie rechargeable est déjà chargée
Longue durée
- Les batteries rechargeables doivent être remplacées moins souvent du fait qu'elles se déchargent moins rapidement et ont une capacité plus élevée que les batteries classiques
- Les batteries se déchargent peu, même si elles ne sont pas chargées pendant une longue période
Respectueux de l'environnement
- La composition de ce type de batterie rechargeable la rend moins nocive pour l'environnement
Aucun effet mémoire et charge rapide
- En outre, les batteries peuvent être rechargées rapidement sans diminution de leur longévité
Convient aux appareils photo numériques, aux horloges murales, aux instruments de mesure, aux appareils médicaux, aux produits ménagers, etc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!