Compatible avec de nombreux types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec barre d'espacement
Dégagement de la sous-structure : 420 mm
Armoire à portes battantes avec serrure et clé
Rack de stockage en aluminium
Pour un rangement clair des outils et des petites pièces
Rack de stockage avec rabat en aluminium
Pour le retrait facile des outils et des petites pièces
Hauteur du rabat : 105 mm
Rack pour boîtes de stockage
Avec 5 boîtes de stockage (taille 1)
Avec 1 boîte de stockage (taille 2)
Pour un rangement clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020
Comprend des tapis antidérapants pour le rack de stockage et le cadre de finition
Kit de montage et tôle de séparation inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!