Compatible avec de nombreux types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec barre d'espacement
Dégagement de sous-structure 420 mm
2 racks de stockage en aluminium
Pour un stockage clair des outils et des petites pièces
2 étagères de boîte de stockage
Avec 10 boîtes de stockage (taille 2)
Pour un stockage clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de haute qualité en RAL 7012 et RAL 3020
Boîtes de stockage en polypropylène
Avec tapis antidérapants pour racks de stockage et cadre de finition
Avec kit de montage et tôle de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!