Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Veste Softshell Nature
Softshell moderne et robuste fabriquée à partir de tissu très fonctionnel. Elle régule la température corporellepar son tissu respirant et peut également être combinée à notre pantalon.
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
- Tissu respirant, coupe-vent, imperméable (8 000 mm de colonne d'eau)
- Poches zippées : 2 poitrine, 2 basses, 1 interne, 1 portable e-care
- Inserts rétrofléchissants, intérieur en polaire, coupe des manches ergonomique
- Tissu renforcé au niveau des coudes et au dos, triple couture
- Fermeture zippée ventilée sur les manches, la capuche peut être rangée dans le col
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!