Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte à outils Avec poignée en aluminium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte à outils Avec poignée en aluminium

  • Hauteur: 300 mm
  • Couleur: Noir
  • Matière: Polypropylène - PP

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Profondeur Poids du produit (par pièce) Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930056
550 mm 275 mm 2790 g 300 mm
1 pcs
0715930057
650 mm 295 mm 3488 g 300 mm
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
  • En polypropylène : résistante aux chocs, robuste et pour usage intensif

  • Avec insert amovible

  • Facile à transporter grâce à sa grande poignée en aluminium

  • Faible poids à vide

  • Fixation métallique

  • Peut être verrouillée avec un cadenas