Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte pavillonnaire
Boîte pavillonnaire - 1
Boîte pavillonnaire - 2
Boîte pavillonnaire - 3
Boîte pavillonnaire - 4
Boîte pavillonnaire - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte pavillonnaire

Boîte à grande capacité de connexion pour comble et faux-plafonds

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Longueur x largeur x profondeur: 262 x 252 x 85 mm
  • Couleur: Gris
  • Matière: Polyamide - PA
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
Art. N° Tension nominale Longueur x largeur x profondeur Couleur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0975070010
230 V/CA 262 x 252 x 85 mm Gris Polyamide - PA
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Zone de repérage extérieur pour indiquer les entrées

  • Boîte réversible

  • Raccordement des tubes annélés sans perçage, sans raccord et sans outil

  • Pose et démontage instantanés

Boîte composée de 4 éléments


  • 2 couvercles verrouillables facilement

  • 2 éléments latéraux

Les entrées possibles


  • 8 entrées Ø 16 mm

  • 28 entrées Ø 20 mm

  • 8 entrées Ø 25 mm

  • 2 entrées Ø 32 mm

Tenue au fil incandescent à 850 °C selon la norme NF EN 60670