Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisson tiroir ORSY®BULL Série 7
Idéal pour les outils et les petites pièces. Organisation possible avec des séparateurs et un système d'inserts. Les tiroirs sont disponibles avec un verrouillage centralisé et un verrou individuel.
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
Intelligent
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement élaboré.
Robuste
Robustesse extrême grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sécurisé
Chaque boîte est équipée d'un verrou pour empêcher l'accès au contenu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!