Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise de raccordement de câble ADR
Version ADR avec 8 entrées/sorties, sans raccords
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
- Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique
- Mécanisme de fermeture : 2 clips de fixation
- Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm
- 8 trous de Ø 18,5 mm pour raccords filetés PG 11 (4 trous peuvent être percés plus larges de PG 11 à PG 13,5)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!