Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise de raccordement de câble standard
Version avec 4 entrées/sorties, fournie avec raccords
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
- Boîtier résistant à l'eau
- Mécanisme de fermeture :2 clips de fixation
- Raccordement : 2 passe-câbles à 1 trou, 2 passe-câbles à 2 trous
- Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 90 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!