Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Booster de démarrage, 12 V
Unité professionnelle de démarrage assisté asservi mobile des véhicules dotés d'un système électrique 12 V.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Puissant et facile à utiliser
Comprend une batterie de démarreur puissante de haute qualité
Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles
Dispositif de contrôle de l'état de charge de la batterie interne et de la batterie du véhicule
Sécurité renforcée
Protection contre les surcharges/courts-circuits facilement remplaçable
Signal sonore en cas d'inversion de polarité
Protection contre les surtensions
Elimination des éventuels gaz de la batterie via la ventilation
Contenu de la livraison
1 x chargeur
1 câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare
1 manuel d'utilisation
L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.
Véhicules à moteur diesel/essence avec un système électrique de 12 V.
1. Déterminer le système électrique du véhicule en fonction des spécifications du constructeur et s'assurer que l'appareil émet la tension correspondante
2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact
3. Connecter l'unité de démarrage assisté lorsqu'elle est désactivée. Connecter d'abord la borne rouge positive au pôle + de la batterie, puis la borne noire négative à la masse du véhicule
4. Allumer le booster de démarrage et démarrer le véhicule
5. Eteindre le booster, retirer d'abord la pince de la borne négative, puis retirer la pince de la borne positive
6. Recharger l'unité de démarrage assisté pendant au moins 24 heures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!