Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête ronde et collet carré
Vis à tête ronde et collet carré - 1
Vis à tête ronde et collet carré - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête ronde et collet carré

DIN 603, acier 8.8 zingué (A2K)

  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 8.8
  • Finition: Zingué
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0223811025
M10 25 mm 24 mm Acier
25 pcs
0223811040
M10 40 mm 24 mm Acier
25 pcs
0223811050
M10 50 mm 24 mm Acier
25 pcs
0223811060
M10 60 mm 24 mm Acier
25 pcs
022381820
M8 20 mm 20 mm Acier
50 pcs
022381830
M8 30 mm 20 mm Acier
50 pcs
022381850
M8 50 mm 20 mm Acier
50 pcs
022381840
M8 40 mm 20 mm Acier
50 pcs
0223811030
M10 30 mm 24 mm Acier
25 pcs
0223811235
M12 35 mm 28 mm Acier
25 pcs
0223811035
M10 35 mm 24 mm Acier
25 pcs
0223811230
M12 30 mm 28 mm Acier
25 pcs
0223811240
M12 40 mm 28 mm Acier
25 pcs
022381825
M8 25 mm 20 mm Acier
50 pcs
0223811250
M12 50 mm 28 mm Acier
25 pcs
0223811260
M12 60 mm 28 mm Acier
25 pcs
022381835
M8 35 mm 20 mm Acier
50 pcs
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
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde dans une fente par ex. et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.