Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réducteur vis d'ancrage pour asphalte

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réducteur vis d'ancrage pour asphalte

  • Diamètre nominal: 16 mm
  • Longueur: 25 mm
  • Filetage extérieur: 16 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taraudage Diamètre nominal Longueur Filetage extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0901700002
12 mm 16 mm 25 mm 16 mm
25 pcs
0901700003
10 mm 16 mm 25 mm 16 mm
15 pcs