Boulon de rail prémonté Standardfix - C2C
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon de rail prémonté Standardfix - C2C
Système de fixation complet: boulon de rail prémonté avec rondelle et écrou.
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
Boulon fileté, résistance 4.6
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!