Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brads en bande droite galvanisés Série N

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brads en bande droite galvanisés Série N

Pour les travaux d'encadrement, mobiliers

  • Diamètre nominal: 1,4 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Forme de tête: Tête plate

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre nominal Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300607
20 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300608
25 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300609
30 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300610
35 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300611
40 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300612
45 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300613
50 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300614
55 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300615
60 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
5088300616
64 mm 1,4 mm Acier Zingué
4000 pcs
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
  • Galvanisées

  • En bande droite

  • Diamètre de tête : 2,8 mm

  • Diamètre de fil : 1,4 x 1,6 mm

  • Compatibilité = SKN 16 - TIP - SK 400 - NT65A - 60 - F 16 - 16