Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes

Série T (parquets /caisses / palettes)

  • Diamètre nominal: 2,2 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Forme de tête: Tête plate

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre nominal Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300634
32 mm 2,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300635
38 mm 2,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300636
45 mm 2,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300637
50 mm 2,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300638
55 mm 2,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300639
60 mm 2,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300640
64 mm 2,2 mm Acier Zingué
10000 pcs
5088300641
15 mm 2,2 mm Acier Zingué
20000 pcs
5088300642
18 mm 2,2 mm Acier Zingué
20000 pcs
5088300643
25 mm 2,2 mm Acier Zingué
20000 pcs
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
Galvanisées