Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse conique
Brosse conique - 1
Brosse conique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse conique

Pour meuleuses d'angle

  • Diamètre: 115 mm
  • Longueur utile de fil: 20 mm
  • Type d'emmanchement: M14
  • Largeur utile: 12 mm
  • Diamètre de câble: 0,50 mm
  • Vitesse de rotation max.: 12500 tr/min
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
Art. N° Diamètre Longueur utile de fil Type d'emmanchement Largeur utile Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714691411
115 mm 20 mm M14 12 mm
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
Grâce à leur forme spéciale, ces brosses peuvent être utilisées pour usiner des zones difficilement accessibles.



Acier


Fils en acier trempé, tressage à gauche.

Indication

Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !