Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse en fils toronnés

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse en fils toronnés

  • Diamètre: 100 mm
  • Largeur: 70 mm
  • Diamètre du trou: 19 mm
  • Vitesse de rotation max.: 8000 tr/min
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
Art. N° Diamètre Largeur Diamètre du trou Vitesse de rotation max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
067297770
100 mm 70 mm 19 mm 8000 tr/min
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Fils en acier laitonné toronnés

  • Epaisseur des fils : 0,27 mm