Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse sur tige/pinceau
Brosse sur tige/pinceau - 1
Brosse sur tige/pinceau - 2
Brosse sur tige/pinceau - 3
Brosse sur tige/pinceau - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse sur tige/pinceau

  • Longueur utile de fil: 30 mm
  • Longueur: 72 mm
  • Diamètre de tige: 6 mm
  • Vitesse de rotation maxi: 20000 tr/min

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Diamètre du corps Diamètre de câble Longueur utile de fil Quantité Cdt
Prix/Cdt
071469 05
30 mm 29 mm 0,50 mm 30 mm
1 pcs
0714692119
20 mm 19 mm 0,25 mm 30 mm
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
Brosses d'extrémité dotées de fils de qualité supérieure


La brosse s'ouvre plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation et vous permet d'atteindre les zones difficilement accessibles comme les trous percés et les pièces des boîtiers.

Indication

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !