Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse pour les mains et les ongles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse pour les mains et les ongles

Avec poils d'épaisseurs différentes pour un nettoyage manuel doux et efficace.

  • Matière: Bois
  • Matière des poils: Polypropylène et mélange de soie naturelle
  • Longueur: 93 mm
  • Largeur: 36 mm
  • Hauteur: 42 mm
  • Longueur des poils en polypropylène: 14 mm
  • Longueur des poils naturels: 10 mm
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
Art. N° Matière Matière des poils Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891350510
Bois Polypropylène et mélange de soie naturelle 93 mm 36 mm
5 pcs
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
Poils de duretés différentes


  • Les poils en plastique dur éliminent les saletés tenaces

  • Les poils naturels doux protègent l'ongle


Poils en polypropylène


  • Résistant aux frottements

  • Ne se décolore pas

  • Résistant aux acides et aux alcalis


Poils naturels


Protège les cuticules sensibles



Corps en bois robuste



Bois ciré de qualité supérieure


Empêche la coloration causée par la salissure