Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brosse universelle, poils moyens
Brosse universelle, poils moyens - 1
Brosse universelle, poils moyens - 2
Brosse universelle, poils moyens - 3
Brosse universelle, poils moyens - 4
Brosse universelle, poils moyens - 5
Brosse universelle, poils moyens - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse universelle, poils moyens

Pour un nettoyage en profondeur d'un vaste éventail de surfaces dans les zones étroites et difficiles d'accès.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Petite brosse légère à tête large et manche ergonomique



Grande suspension en forme de goutte


Pour un accrochage simple et un nettoyage plus facile.



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.

Article ni repris, ni échangé.