Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brouette ERGO
Brouette ERGO - 1
Brouette ERGO - 2
Brouette ERGO - 3
Brouette ERGO - 4
Brouette ERGO - 5
Brouette ERGO - 6
Brouette ERGO - 7
Brouette ERGO - 8
Brouette ERGO - 9
Brouette ERGO - 10
Brouette ERGO - 11
Brouette ERGO - 12
Brouette ERGO - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brouette ERGO

Equipée d'une seconde roue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques

  • Couleur: Noir
  • Contenu: 100 L
  • Diamètre de roue: 400 mm
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
Art. N° Couleur Contenu Diamètre de roue Quantité Cdt
Prix/Cdt
0998300105
Noir 100 L 400 mm
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Brouette ergonomique :


Spécialement conçue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques lors d’une utilisation répétée.

Double roues gonflées :


La charge transportée est répartie entre la roue principale et la roulette. Lorsque la roulette est au sol, l’utilisateur n’a plus besoin de soulever la charge.

Roue arrière pivotante :


Permet de manier facilement la brouette. Elle est actionnée par une pédale.

Poignées ergonomique :


Poignées bi-matières anti-dérapantes ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation.

Châssis indéformable renforcé et caisse peinte 100 l :


un support soudé épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.