Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brouette ERGO
Equipée d'une seconde roue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Brouette ergonomique :
Spécialement conçue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques lors d’une utilisation répétée.
Double roues gonflées :
La charge transportée est répartie entre la roue principale et la roulette. Lorsque la roulette est au sol, l’utilisateur n’a plus besoin de soulever la charge.
Roue arrière pivotante :
Permet de manier facilement la brouette. Elle est actionnée par une pédale.
Poignées ergonomique :
Poignées bi-matières anti-dérapantes ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation.
Châssis indéformable renforcé et caisse peinte 100 l :
un support soudé épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!