Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Burin de mécanicien avec protection pare-coups
Burin de mécanicien avec protection pare-coups - 1
Burin de mécanicien avec protection pare-coups - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burin de mécanicien avec protection pare-coups

Poignée pare-coups bi-matière offrant une excellente prise en main

  • Matière: Acier au chrome vanadium
  • Finition: Zinc-Nickel

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
071463001
125 mm Acier au chrome vanadium Zinc-Nickel
1 pcs
071463002
120 mm Acier au chrome vanadium Zinc-Nickel
1 pcs
071463003
175 mm Acier au chrome vanadium Zinc-Nickel
1 pcs
071463004
200 mm Acier au chrome vanadium Zinc-Nickel
1 pcs
071463005
250 mm Acier au chrome vanadium Zinc-Nickel
1 pcs
071463006
300 mm Acier au chrome vanadium Zinc-Nickel
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
  • Forgé en acier trempé chrome-vanadium

  • Trempé en continu afin que la dureté, comprise entre 54 et 58 HRC s'applique sur l'ensemble de l'outil

  • Traitement thermique à coeur sur l'ensemble de la longueur permettant le réaffûtage

  • Protection pare-coups bi-matière

Tête de frappe de sécurité conforme à la norme DIN 7255 revenue pour obtenir une dureté comprise entre 38 et 46 HRC


  • Evite les éclatements dangereux lors de la frappe

  • Limite l'effet de champignonnage
DIN 6453