Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mandrin avec contre-écrou

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mandrin avec contre-écrou

  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Diamètre nominal Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0949920
M5 5 mm Acier
1 pcs
0949921
M6 6 mm Acier
1 pcs
0949922
M8 8 mm Acier
1 pcs
0949923
M10 10 mm Acier
1 pcs
0949924
M12 12 mm Acier
1 pcs
0949919
M4 4 mm Acier
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.