Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée
Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée - 1
Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée

Avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête plate (vis à tête cylindrique bombée)

  • Matière: Polyéthylène - PE
  • Conforme ROHS: Oui
  • Convient pour: Tête bombée Zebra Pias et vis à tôle à tête cylindrique bombée selon DIN 7981 (ISO 7049) avec lèvre d'étanchéité
  • Version: Avec lèvre d'étanchéité

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Diamètre extérieur Couleur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
020200142
4,2 mm 14 mm Gris signalisation Polyéthylène - PE
300 pcs
0202001421
4,2 mm 14 mm Noir graphite Polyéthylène - PE
300 pcs
020200148
4,8 mm 18 mm Gris signalisation Polyéthylène - PE
300 pcs
0202001422
4,2 mm 14 mm Blanc signalisation Polyéthylène - PE
300 pcs
0202001481
4,8 mm 18 mm Noir graphite RAL 9011 Polyéthylène - PE
300 pcs
0202001482
4,8 mm 18 mm Blanc signalisation Polyéthylène - PE
300 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.