Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CAGOULE DE SOUDEUR TRUE-COLOR
Parfaitement adaptée à toutes les applications pour les différents procédés de soudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Permet le réglage entre les niveaux de protection 4/4-8/9-13
Couleurs faciles à distinguer
Filtre "TrueColor" avec niveau de contraste élevé
Confortable à porter
Bandeau respirant sur toute la surface
Informations techniques :
- Classe optique : 1/1/1/1
- Champ de vision : 100*65 mm (3,94” × 2,56”)
- Fonction : "SOUDAGE" / "MEULAGE" peut être sélectionnée
- Teinte claire : Teinte 4
- Teinte variable : 4/4-8/9-13
- Capteurs : Quatre détecteurs infrarouges
- Alimentation : Cellules solaires + batterie lithium
- Marche/arrêt : Entièrement automatique
- Poids : 480 g
- Réglementation EPI 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Les cagoules de soudage avec obscurcissement automatique sont conçues pour protéger les yeux et le visage des étincelles, des projections et des rayons nocifs dans des conditions de soudage normales.
- Le numéro de teinte peut être réglé manuellement entre 4-8/9-13.
- Consulter le tableau de guide des teintes pour déterminer le numéro de teinte approprié à votre application.
- Sélectionner un numéro de teinte en tournant le bouton de teinte jusqu'à ce que la flèche pointe vers le réglage requis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!