Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte à outils Polypropylène premium
Boîte à outils Polypropylène premium - 1
Boîte à outils Polypropylène premium - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte à outils Polypropylène premium

Avec insert à outils amovible

  • Couleur: Rouge, Noir
  • Matière: Polypropylène - PP

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Largeur Profondeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962219001
234 mm 431 mm 228 mm 1860 g
1 pcs
0962219002
235 mm 510 mm 230 mm 1816,200 g
1 pcs
0962219003
260 mm 584 mm 248 mm 2968,500 g
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
  • En polypropylène : résistant aux chocs, robuste et pour usage intensif

  • Facile à transporter grâce à sa grande poignée

  • Faible poids propre

  • Fixation métallique

  • Fermeture possible à l'aide d'un cadenas