Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cale et contre-écrou de roue
Cale et contre-écrou de roue - 1
Cale et contre-écrou de roue - 2
Cale et contre-écrou de roue - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cale et contre-écrou de roue

Acier 10, Delta Protekt

  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 10
  • Finition: Delta Protect, incolore, tenue BS 960H, épaisseur du revêtement 10µm
  • Conforme ROHS: Oui
  • Durée de protection anticorrosion: 600 h
  • Fonction de verrouillage: Système anti-desserrage, verrouillage

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Pas Diamètre de l'embase Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5140550106
M6 1 mm 14,2 mm 9,2 mm
50 pcs
5140550108
M8 1,25 mm 17,9 mm 12 mm
50 pcs
5140550110
M10 1,5 mm 21,8 mm 15,2 mm
25 pcs
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
Général :


La cale et le contre-écrou de roue combinent un écrou à embase et une rondelle de sécurité de cale. Cette combinaison offre un système de blocage haute qualité, facile à utiliser et facile à installer pour les raccords à vis les plus exigeants. De plus, les contre-écrous de cale peuvent être réutilisés. Les fonctions de la cale et du contre-écrou utilisent le même principe testé et éprouvé que la rondelle de sécurité de la cale.


Structure


L'écrou à embase et la rondelle de sécurité de la cale forment une seule unité et sont fournis pré-assemblés. Le connecteur est captif afin de garantir que le contre-écrou de cale est toujours correctement positionné et installé.



Avantages


  • Risque minimal d'erreur lors de la construction

  • Risque minimal d'exploitation et de défauts de fabrication résultants de raccords de vis incorrects

  • Fixation permanente et positionnement correct des rondelles de sécurité de la cale

  • Réduction du temps et de l'effort d'assemblage

  • Facilement manipulable en particulier dans les zones difficiles d'accès

  • Réduction du nombre de composants

  • Installation simple, sûre et rapide même pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude

  • Plusieurs utilisations sans perdre en qualité

  • Peut être utilisé avec des raccords à vis de classe de résistance 8.8 et 10.9