Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cale de montage
Aides au montage universel pour l'alignement, le nivellement ou pour une utilisation en tant que plaques de base. Idéal pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Polyvalent
Pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres et de portes ou pour le nivellement et l'alignement de fixations intérieures et d'éléments de cloisons sèches. Les cales de montage Würth sont une aide universelle pour les travaux d'espacement et de nivellement.
Réglable en hauteur
Les cales de montage de 60 x 40 mm sont disponibles en épaisseur de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm et 10 mm
Extrêmement résistantes
Les cales moulées monobloc en polypropylène (PP) présentent une résistance à la compression supérieure à 16 tonnes* et sont extrêmement robustes
*Calcul : 60 x 40 mm = 2 400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg
La capacité de charge du substrat en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!